Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSG110 Heißer Draht Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y274862
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSG110
EAN/GTIN:
     5410329725938
Suchbegriffe:
Whadda
Mit diesem Geschicklichkeitsspiel können Sie testen, ob Sie eine ruhige Hand haben. Der im Bausatz verwendete Oszillator hat eine sehr hohe Frequenz von etwa 3kHz (3000 Zyklen pro Sekunde). Bewegen Sie den Ring entlang des gebogenen Drahtes, ohne ihn zu berühren. Sobald Sie den Draht berühren, ertönt der Summer! Mit dem variablen Widerstand können Sie die Tonhöhe verändern.
Hinweise:
Batterie nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung:
9 V
Betriebsspannung (Details):
9 V Block
Produkt-Art:
Heißer Draht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 11,31*
1
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,38*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.