Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKEY 101714 Montagerahmen Aufputz, Wand IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y283612
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101714
EAN/GTIN:
     9120068250788
Suchbegriffe:
EKEY
Diebstahlsicherung
Diebstahlschutz
Codetastatur
Der ekey Montagerahmen aus Edelstahl mit Glasfront in Anthrazit ist ein Zubehörteil zur Wandmontage des ekey keypad integra. Zusätzlich bietet der ekey Montagerahmen Schutz vor unbeabsichtigten mechanischen Belastungen. Der ekey Montagerahmen ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey Montagerahmen ist für die ortsfeste Montage an unbeweglichen Teilen wie Wänden und den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen.
Features:
Farbe: Anthrazit
Für ungeschützten Aussenbereich tauglich
Material: Edelstahl V2A|Glas
Lieferumfang:
Montagerahmen, anthrazit.
Weitere Informationen:
Höhe:
127 mm
Breite:
53.5 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
340 g
Montageart:
Aufputz + Wand
Produkt-Art:
Montagerahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 94,29*
€ 116,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,66*
€ 116,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,30*
€ 117,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 121,16*
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 121,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.