| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y283652 Herst.-Nr.: 101690 EAN/GTIN: 9120068250757 |
| |
|
| | |
| Die ekey RFID-Karte MIFARE 2 KB Logo aus PVC mit der Verschlüsselungsfunktion MIFARE DESFire EV1 ist für die Verwendung als Medium zur Identifikation zum Zutritt in ekey-Zutrittskontrollsystemen vorgesehen. Die Karte ist mit dem ekey-Kartendesign bedruckt. Features: 2 KB Speicher Mit Logo Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 g | Produkt-Art: | RFID-Karte | Auslösung durch: | Transponder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EKEY, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,30* | € 7,23* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,54* | € 7,25* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,96* | € 7,96* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,37* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|