Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireAngel ST-632-DET P-Line Rauchwarnmelder auf Funk umrüstbar, inkl. 10 Jahres-Batterie batter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y284352
Hersteller:
     FireAngel
Herst.-Nr.:
     ST-632-DET P-Line
EAN/GTIN:
     0816317005399
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Mit der Weiterentwicklung des FireAngel ST-630-DE P-Line, kommt mit dem Rauchwarnmelder ST-632-DE P-Line eine neue innovative Generation auf den Markt. Der FireAngel ST-632 DE P-Line ist ein Allround Talent und kann sowohl als Einzel-Rauchwarnmelder oder als Funkrauchmelder, mit einem optionalen W2-Funkmodul, für eine flächendeckende Vernetzung, eingesetzt werden. Damit bietet der Rauchwarnmelder für jedes Bedürfnis die passende Lösung für ein sicheres Zuhause.

Der ST-632-DE P-Line bietet neue erweiterte Funktionen an:

Lokaler Selbsttest in einem W2-Funknetzwerk
Ein Selbsttest kann für jeden einzelnen Rauchwarnmelder ausgelöst werden, wenn der Testknopf des Melders länger als 1 Sekunde gedrückt wird. Eine Sammelalarmierung im Netzwerk wird unterdrückt.

Netzwerk Selbsttest
Durch ein kurzes Betätigen des Testknopfes erfolgt ein Sammelalarm im gesamten Netzwerk.

Controller Modul: W2-WTSL-1EU
Das Controller Modul bietet eine optimierte Alarmspeicherfunktion. Wenn im Netzwerk ein Alarm ausgelöst wurde, speichert der Controller Modul diesen Alarm. Dies wird durch eine Alarmanzeige am Controller signalisiert. Über die Lokalisierungstaste am Controller Modul kann der Melder identifiziert werden, welcher den Alarm ausgelöst hat.

30-Tage-Summer-Check in Kommunikation mit dem Mesh-Monitor oder Gateway.
Features:
Thermoptek-Technologie (thermo-optisches Detektionsverfahren)
Funkschnittstelle zur Aufnahme des W2-Moduls
Smart Silcence Funktion
Lieferumfang:
Montageplatte + Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.
Weitere Informationen:
Höhe:
40.5 mm
Gewicht:
210 g
Durchmesser:
132 mm
Zertifizierung:
EN14604
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
auf Funk umrüstbar + inkl. 10 Jahres-Batterie
Schalldruck:
85
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, rauchmelder funk akku, rauchmelder funk, rauchmelder, FireAngel, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,18*
€ 33,33*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 24,69*
€ 33,34*
€ 6,78*
ab € 24,69*
€ 33,38*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 33,93*
€ 45,02*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 44,73*
€ 58,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.