Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO-Light I-HABITAT-PL3 NER I-HABITAT-PL3 NER Deckenleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y285472
Hersteller:
     ECO-Light Leuchten
Herst.-Nr.:
     I-HABITAT-PL3 NER
EAN/GTIN:
     8031414869633
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Features:
Anzahl Leuchtmittel=3
Herstellerfarbe=Schwarz
Abmessungen=(L x B x H) 190 x 190 x 500 mm
Lieferumfang:
Wand-/ Deckenleuchte HABITAT mattschwarz
Hinweise:
Leuchtmittel sind nicht mit im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Länge:
190 mm
Breite:
190 mm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP20
Gewicht:
400 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Leistung (Details):
max.60 W
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,92*
€ 46,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,71*
€ 55,71*
€ 8,50*
ab € 40,97*
€ 55,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luce Design
ECO-I-HABITAT-PL1-NER
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.