Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4673758 Steckdosenwürfel Schwarz, Rot Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y286402
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4673758
EAN/GTIN:
     4064161160108
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Steckdosenwürfel
brüstungskanal schwarz

Features:
4 Netzanschlüsse mit Schutzabdeckungen in kompakter Trommelform
Einfache Befestigung dank Haken und Aufnahmebohrung für Dreibeinständer
Witterungsgeschützt gemäß IP44
Lieferumfang:
Kabeltrommel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
113 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
113 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
4
Montageart:
Schraubbefestigung + Magnetfuß + Geräteeinbaukanal
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Hängelasche + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Steckdosenwürfel
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, brüstungskanal kunststoff, 04064161160108, Sygonix, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 20,11*
1 Tag
187
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,13*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,78*
€ 32,19*
€ 3,50*
ab € 30,72*
€ 41,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.