Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4673744 Steckdosen-Verteiler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y286452
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4673744
EAN/GTIN:
     4064161160030
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination

Features:
1 x Schutzkontaktbuchse + 2 x Eurobuchsen
Erhöhter Berührungsschutz
Mit beleuchtetem Hauptschalter (1-polig)
Lieferumfang:
Steckdosenverteiler + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
79 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
94 mm
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Gewicht:
97 g
Anzahl Eurosteckdosen:
2
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Verteilersteckdosen, 3-fach Verteiler mit Schutzkontaktstecker, Steckdosenadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1791
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,63*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,98*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 22,91*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,63*
€ 25,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.