Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4673756 Schaltbare Zwischensteckdose mit Schalter am Gerät 1polig Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y286462
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4673756
EAN/GTIN:
     4064161160092
Suchbegriffe:
Sygonix

Features:
Witterungsgeschützte Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Erhöhter Berührungsschutz
Mit beleuchtetem Hauptschalter
Lieferumfang:
Adapter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
97 mm
Breite:
59 mm
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
mit Schalter am Gerät
Polzahl:
1polig
Anschluss-Leistung:
3680 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
250 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Produkt-Art:
Schaltbare Zwischensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1190
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,92*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,30*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 8,99*
1
€ 3,50*
ab € 28,07*
€ 37,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.