| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y293822 Herst.-Nr.: 2010EC135 EAN/GTIN: 4260573968749 |
| |
|
| | |
| Dieser Stand-Klebebandabroller aus ableitfähigem Material ist für die Verwendung innerhalb einier EPA konzipiert. Die antistatischen Eigenschaften gepaart mit mechanisch robuster Ausführung hält problemlos den harten Einsatz im Industrie-Alltag Stand. Mit aufgebrachtem, gelben ESD-Warnsymbol. Zertifizierte ESD-Schutz-Produkte sind optimal geeignet für professionelle Anwendungen in Forschung und Entwicklung, Instandhaltung, Handy- und Elektroreparatur, Werkstätten, Automotive, Schulen und Behörden uvm. Hinweise: Lieferung erfolgt ohne Klebeband. Weitere Informationen: | | Material: | ABS | Herstellerfarbe: | Schwarz | Oberfl.-Widerstand: | 10<sup>6</sup> -10<sup>9</sup> Ω | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Klebeband-Abroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,75* | € 54,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,75* | € 54,46* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,83* | € 107,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|