Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tepro Garten 8532 Grillhandschuh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y300051
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8532
EAN/GTIN:
     4011964085329
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Mit dem idealen Grillzubehör macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. Tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten.
Features:
Langer Schaft
Optimaler Schutz vor Fettspritzern und Hitze
Hitzebeständig für Temperaturen bis zu 120°C
Lieferumfang:
Grillhandschuh
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
180 mm
Gewicht:
100 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Grillhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.