Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Temperaturfühler -60 - +350°C mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones, mit Oberflächenfüh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y302112
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 2915
EAN/GTIN:
     4029547023927
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Das kabellose Thermometer testo 915i mit reaktionsschnellem Luftfühler und federndem Thermoelement-Band bietet alles für schnellere, flexiblere und einfachere Temperaturmessungen auch auf unebenen Oberflächen. Über Bluetooth verbindet sich das testo 915i automatisch mit dem Smartphone/Tablet oder passenden Testo-Messgerät. Die testo Smart App ermöglicht eine intuitive Bedienung, eine übersichtliche Darstellung von Messdaten sowie Dokumentation und Protokollversand direkt vor Ort. Der Handgriff ist kompatibel mit allen marktüblichen Thermoelement-Fühlern Typ K – so ist er vielseitig einsetzbar.

· Smart Probe zur kabellosen Temperaturmessung in unterschiedlichsten Anwendungen durch große Fühlerauswahl und Kompatibilität mit marktüblichen Thermoelement-Fühlern Typ K
· Reaktionsschneller Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1) mit federndem Thermoelement-Band und sicherer Fixierung durch innovativen Verschlussmechanismus im Handgriff, vielseitig verwendbar auch bei nicht planen Oberflächen, Messbereich
- 50 bis +350 °C
· Einfache Bedienung, Auswertung und Dokumentation mit kostenloser testo Smart App sowie automatische Bluetooth®-Anbindung an Smartphones, Tablets oder Testo-Messgeräte (z.B. testo 400, testo 550s) mit einer Reichweite von bis zu
100 m
· Hohe Messgenauigkeit durch Systemkalibrierung ab Werk
Features:
Smart Probe zur kabellosen Temperaturmessung
Kompatibel mit allen marktüblichen Thermoelement- Fühlern Typ-K
Flexibler und reaktionsschneller Temperaturfühler (TE Typ K, Klasse 1). Sichere Fixierung durch innovativen Verschlussmechanismus
Einfache Bedienung, Auswertung und Dokumentation mit kostenloser testo Smart App
Automatische Bluetooth®-Anbindung an Smartphones, Tablets oder Testo-Messgeräte
Lieferumfang:
Kabellose Smart Probe testo 915i mit Oberflächenfühler (TE Typ K), inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll.
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
129 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
96 g
Temperaturbereich:
-20 - +50 °C °C
Grund-Genauigkeit ± %:
0.3 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+350 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Besonderheiten:
mit Bluetooth®-Anbindung an Smartphones + mit Oberflächenfühler
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Stromversorgung:
4.5 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,65*
€ 106,35*
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 106,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 107,01*
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 122,30*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 124,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.