Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y309532 Herst.-Nr.: 1500268 EAN/GTIN: 7640166323228 |
| |
|
| | |
| Der amerikanische Steckerstandard ist in über 50 Ländern weltweit vertreten. Hier finden Reisende aus aller Welt mit dem Länderreiseadapter World to UK USB zuverlässig und einfach Anschluss. So können vor Ort alle 2- und 3-poligen Geräte angeschlossen und zeitgleich ein USB-Gerät geladen werden. Features: Geeignet für 3-polige Geräte wie Laptop und Reiseföhn Anwendbar in über 50 Ländern 1 x USB Anschluss Lieferumfang: Länderreiseadapter Hinweise: Nicht kompatibel mit Schutzkontaktstecker-Geräten Weitere Informationen: | | Höhe: | 51 mm | Länge: | 71 mm | Breite: | 58 mm | USB-Anschluss: | Ja | Max. Nennstrom: | 15 A | Für Geräte aus: | Australien + Brasilien + China + Europa + Grossbritannien + Japan + Italien + USA | Reiseziel: | USA | Betriebsspannung (Details): | 100 V - 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,75* | € 21,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,64* | € 21,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,27* | € 39,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 18,35* | € 41,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,22* | € 41,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|