Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite IP-FL30 SMD 51914950 LED-Außenstrahler 30W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y314912
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914950
EAN/GTIN:
     4026397676754
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit farbigen LEDs. Erhältlich in 7 LED-Farben (rot, grün, blau, violett, türkis, orange, UV).
Features:
60 helle 5730-SMD-LEDs
Wetterfestes Gehäuse (IP65)
Extrem flaches Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Tiefe:
35 mm
Höhe:
178 mm
Breite:
220 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP65
Gewicht:
1.01 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
60
Abstrahlwinkel:
80 °
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Leistung je Leuchtmittel:
0.5 W
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Leuchtfarbe:
Rot
Schutzklasse:
I
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,77*
€ 52,30*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 52,32*
€ 3,50*
ab € 40,37*
€ 54,14*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 60,64*
€ 77,92*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 63,03*
€ 81,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.