Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8618.541 Seitenwand Stahlblech Grau 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y321572
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618541
EAN/GTIN:
     4028177957626
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Höhe: = 200 mm + Tiefe: = 600 mm
Ausführung:
pulverbeschichtet
RoHS-konform:
Ja
Typ:
VX 8618.541
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Grau
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Seitenwand
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, 04028177957626, Rittal, VX 8618541
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,97*
€ 93,96*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 78,29*
€ 98,12*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 69,00*
ab € 78,51*
€ 98,40*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 78,90*
€ 98,90*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 143,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,05*
€ 170,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,91*
€ 160,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 133,49*
€ 158,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,26*
€ 151,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,29*
€ 146,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,99*
€ 133,27
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 55,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.