| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y324282 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: M70Y501KB25 EAN/GTIN: 4064161166568 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Typ: | M70Y501KB25 | Temperaturbereich: | -55 - +150 °C °C | Widerstand: | 500 Ω | Belastbarkeit: | 1 W | Toleranz ±: | 10 % | Anschluss: | Lötpins | Widerstandsverlauf: | logarithmisch | Max. Temperatur: | +150 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Trimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04064161166568, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,83* | € 14,23* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,65* | € 14,31* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,83* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|