Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 16000 09042-61 Schmutzwasser-Tauchpumpe 16.000 l/h 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y330182
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     09042-61
EAN/GTIN:
     4078500053303
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Die GARDENA Schmutzwasser-Tauchpumpe 16000 ist ideal zur Entwässerung sowie zum Um- und Auspumpen von Schmutzwasser mit bis zu 35 mm großen Schmutzpartikeln. Mit einer Nennleistung von 450 W fördert sie eine Wassermenge von maximal 16.000 l/h. Der einstellbare Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion verhindert ein Trockenlaufen der Pumpe. Sie verfügt über eine Gehäuseabdeckung aus Edelstahl und ein ergonomisches Griffdesign mit Kabelaufwicklung und Seilaufnahme. Das Schnellkupplungssystem für große, effiziente Schlauchdurchmesser ermöglicht den Anschluss mit nur einem Klick. Mit Anschlussgewinde G1" und G1 ½" sowie Schlauchanschluss 25 mm (1"), 32 mm (1 ¼") und 38 mm (1 ½"). Die Pumpe ist besonders langlebig durch ein keramisches Dichtsystem und eine dreifache Abdichtung mit Ölkammer.
Features:
Für Schmutzwasser mit Partikeln bis zu 35 mm Korngröße
Hochwertige Materialien mit Edelstahl und Dichtungssystem aus Keramik
Schnelle und flexible Anschlussmöglichkeiten je nach individuellem Bedarf
Weitere Informationen:
Höhe:
184 mm
Länge:
251 mm
Breite:
355 mm
Anschluss:
1"<br>1 ¼"<br>1 ½"
Schutzart:
IPX8
Gewicht:
4700 g
Max. Kabellänge:
10 m
Max. Feststoffgröße:
35 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Leistungsaufnahme (P1):
450 W
Betriebsspannung:
230 V
Einsatz-Dauer (ED):
Dauerbetrieb
Eintauchtiefe:
7 m
Förderhöhe (max.):
7 m
Fördermenge (max.):
16.000 l/h
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 72,25*
€ 90,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,99*
€ 91,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,15*
€ 95,78*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 89,95*
€ 113,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 135,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.