Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus Mehrfachsteuergerät 332000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y33364
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     332000
EAN/GTIN:
     4260005850994
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousietaster
mehrfachsteuerrelais kaiser nienhau...
Mehhrfachsteuergerät 230 V in der Hutschienen-Ausführung. Das Gerät ist einsetzbar als Trennrelais oder Gruppensteuergerät. Es sind 2 Motoren anschließbar und jeweils eine Gruppen- und eine Einzelbedienung.
Features:
Für 2 Motoren
Einsetzbar als Gruppensteuergerät und Trennrelais
Lieferumfang:
Mehrfachsteuergerät · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
37.5 mm
Frequenz:
868 MHz
Gewicht:
300 g
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Betriebsspannung:
230 V/AC
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Mehrfachsteuergerät
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor, Kaiser Nienhaus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 20,63*
€ 28,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,40*
€ 30,68*
€ 5,46*
ab € 23,76*
€ 32,65*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 23,83*
€ 33,54*
€ 5,95*
ab € 26,40*
€ 36,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.