Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y337222 Herst.-Nr.: 0601066P00 EAN/GTIN: 4059952524863 |
| |
|
| | |
| Der strapazierfähige und kompakte 5-Punkt-Laser mit gut sichtbaren grünen Laserpunkten. Features: Grüner Laser IP 65 Lieferumfang: Bosch GPL 5 G Punktlaser + 2 x 1,5-V-LR6 (AA) + Tasche Weitere Informationen: | | Höhe: | 113 mm | Länge: | 115 mm | Breite: | 50 mm | Gewicht: | 0.35 kg | Typ: | GPL 5 G | Besonderheiten: | inkl. Tasche | Selbstnivellierbereich (+/-): | 4 ° | Stativgewinde: | 1/4" | Ausführung (Bosch): | Bosch-Professional (Blau) | Nivelliergenauigkeit (+/-): | 0.35 mm/m | Betriebszeit mit Batterien: | 8 h | Gewicht Hinweis: | ohne Batterien | Stromversorgung (Details): | 2 x 1,5-V-LR6 (AA) | Laser-Klasse: | 2 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Punktlaser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,94* | € 190,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,09* | € 190,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 167,82* | € 190,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 171,13* | € 193,17* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,04* | € 215,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|