Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stageline RM/MXR-80 Befestigungsschiene 8 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y338762
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     RM/MXR-80
EAN/GTIN:
     4007754275858
Suchbegriffe:
IMG StageLine

Features:
Für den Rackeinbau des 8-Kanal-Audio-Mischpults MXR-80
2 Montagewinkel
Schwarz lackierte Metallausführung
Lieferumfang:
482-mm-Montagewinkelset
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
340 mm
Breite:
74 mm
Gewicht:
677 g
Material:
Metall
Höheneinheiten:
8 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungsschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 15,80*
€ 22,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 22,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.