Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y338862 Herst.-Nr.: P-84327 EAN/GTIN: 0088381580793 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 215 mm | Länge: | 395 mm | Breite: | 295 mm | Herstellerfarbe: | Blau + Schwarz | Produkt-Art: | Transportkiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselfinder-Zubehör, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Makita, MAKSTOR 312, werkzeugaufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 119,09* | € 146,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,25* | € 148,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 121,74* | € 148,79* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,15* | € 149,76* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,75* | € 152,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|