Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massoth 8152601 eMOTION 10FX Funktionsdecoder Bausatz, ohne Kabel, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y339712
Hersteller:
     Massoth
Herst.-Nr.:
     8152601
EAN/GTIN:
     4049449500173
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Mit neuester Software und zehn Funktionsausgängen ausgestattet ersetzt der eMOTION 10FX die bisherigen Funktionsdecoder (8152001 eMOTION 8FL und 8156501 eMOTION 8FS). Mit zwei Ampere Gesamtstrom und vollintegriertem Servonetzteil bietet der 10FX für alle denkbaren Digitalisierungen eine hervorragende Basis. Er hat vier Servosanschlüsse -davon zwei für Präzisionsservos-, zwei verstärkte Ausgänge mit dreipoliger MiniCT-Buchse für Entkuppler, Pantografenantriebe usw. und vier verstärkte Standardfunktionsausgänge. Auch eine Schwingfunktion für z. B. eine Dampflokglocke ist integriert. Die Funktionsausgänge erlauben die Programmierung von Sonderlichteffekten wie beispielsweise Kesselfeuer, Neonröhre, US-Marslight und Vieles mehr. Zur Pufferung der Servoschaltspitzen ist bereits ein Spannungspuffer integriert. Eine separate Pufferanschlussmöglichkeit für Powercaps ist zusätzlich gegeben.

Wichtiger Hinweis:
Günstige Servos arbeiten mit einer analogen Spannung als Referenzwert für die Position. Nachteil dabei ist, dass jeder Anlauf eines angeschlossenen Verbrauchers zu einem kurzen Einbruch der Versorgungsspannung führt. Das hat wiederum zur Folge, dass sich andere Servos wegen der schwankenden Referenzspannung bewegen können. Achten Sie daher bei Auswahl Ihrer Servos (besser Digitalservos) auf den entsprechenden Einsatzzweck.
Lieferumfang:
eMOTION 10FX Funktionsdecoder + Klebepad + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
38 mm
Breite:
20 mm
Anzahl Ausgänge:
10 x
Herst.-Teilenr.:
8152601
Decoder-Hersteller:
Massoth
Decoder-Ausführung:
Bausatz + ohne Kabel + ohne Stecker
Digital-Format:
DCC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Fahrstufen:
28
Max. Gesamtstrom:
2000 mA
Produkt-Art:
Funktionsdecoder
Weitere Suchbegriffe: Massoth, eMOTION 10FX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,41*
€ 56,49*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 56,51*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 70,68*
€ 88,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.