Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massoth 8153101 Lokdecoder Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y339742
Hersteller:
     Massoth
Herst.-Nr.:
     8153101
EAN/GTIN:
     4049449500074
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Kraftvoller 8 Ampere Fahrdecoder mit 12 Funktionsausgängen
Komplett neu entwickelt und noch leistungsfähiger ist der neue XXL II Lokdecoder mit bis zu 8 Ampere Fahrstrom und 10 Ampere Gesamtstrom
Für Loks mit bis zu 4 Motoren geeignet. Dieser Hochstromdecoder ist besonders für hohe Anforderungen geeignet.

Highlights: Neues Funktionsmapping, F0-F127, 12 Schaltausgänge, 2 Servoanschlüsse, Busanschluss für SUSI, Überlast- und Temperaturschutz für Motor und Funktionsausgänge.
Updatefähig.

Mit bis zu 10 Ampere Spitzenstrom und 6 Ampere Dauerstrom ist dieser NMRA/DCC kompatible Lokdecoder für Lokomotiven mit besonders hohem Stromverbrauch prädestiniert.
Dank intelligenter Hardware wird eine zusätzliche Kühlfläche nicht mehr benötigt, kleinere Kühlkörper auf dem Decoder reichen aus, um die entstehende Wärme ausreichend abzuführen.

Die Eigenschaften des eMOTION XXL Lokdecoders im Überblick:

Lokdecoder für Digital- und Analogbetrieb
14, 28 und 128 Fahrstufen
Motorausgang belastbar mit 6 A Dauerstrom (10A Spitze)
Bus-Schnittstelle für SUSI
programmierbare Fahrkurve
Anfahr-, Mitten- und Höchstgeschwindigkeit (sowie Verzögerungszeiten) einstellbar
Parallele Steuerung für alle Licht- und Funktionsausgänge
Digital- und Analogbetrieb mit automatischer Erkennung
kompatibel zu NMRA DCC und LGB® MZS
Lastregelung neuester Generation (für Digital- und Analogbetrieb)
einstellbare Motorfrequenz
2 Lichtanschlüsse (vorne, hinten) max je 0,5A
10 Funktionsausgänge (6 mit je 0,5A, 4 x unverstärkt 10mA)
2 Servoanschlüsse
Licht- und Funktionsausgänge dimmbar und analog aktivierbar
Neues Funktionsmapping
Rangiergang und Verzögerungszeiten per Funktionstaste schaltbar
alle Funktionsausgänge frei addressierbar (F1 bis F28 + Binary State)
Spannungspufferanschluss für gleichmäßigen Lauf integriert (Zubehör: 8151001 oder 8151501)
Überlast- und Temperaturschutz für Motor und Funktionsausgänge
Resetfunktion für alle CV-Werte
CV Lesen
CV Schreiben
CV bitweise Schreiben
direkte Registerprogrammierung (CV 1 – CV4)
POM – Program on Main (Programmieren auf dem Fahrgleis)
Updatefähig
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
65 mm
Breite:
33 mm
Anzahl Ausgänge:
10 x
Herst.-Teilenr.:
8153101
Decoder-Hersteller:
Massoth
Decoder-Ausführung:
Baustein + ohne Kabel + ohne Stecker
Digital-Format:
DCC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Last-Regelung:
Ja
Max. Motorstrom:
6000 mA
Max. Gesamtstrom:
10000 mA
RailCom-Unterstützung:
Ja
Susi-Schnittstelle:
Ja
Anfahr- & Brems-Kennlinien, getrennt einstellbar:
Ja
Automatische Systemerkennung:
Ja
Produkt-Art:
Lokdecoder
Weitere Suchbegriffe: Massoth
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 120,18*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 120,19*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 148,86*
€ 176,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.