Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massoth 8134801 Funkhandregler Fertigbaustein Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y339762
Hersteller:
     Massoth
Herst.-Nr.:
     8134801
EAN/GTIN:
     4049449300261
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Genießen Sie die grenzenlose Freiheit mit dem DiMAX Navigator. Dieser Handregler bietet einen Funktionsumfang, der weit über die bisherigen Bedienmöglichkeiten eines Handreglers hinausgeht. Ein Highlight ist, dass zu gleicher Zeit zum Beispiel Lokomotiven gesteuert und Weichen geschaltet werden können. Für einen hohen Spielspaß wurde das Gehäuse nach ergonomischen Gesichtspunkten optimal geformt und der Schwerpunkt so ausbalanciert, dass es perfekt in der Hand liegt. Durch den symmetrischen Querschnitt des Gehäuses ist der DiMAX Navigator für Links- und Rechtshänder gleichermaßen gut geeignet und optimal bedienbar. Ein großes und übersichtliches Grafikdisplay mit einer Hintergrundbeleuchtung bietet umfassende Informationen, in einer frei wählbaren Sprache zur aktuell gesteuerten Lok. Weiter ist dieses Handsteuergerät mit einer schalt- und dimmbaren blau/weißen Tastaturbeleuchtung ausgestattet, was einen Fahrbetrieb rund um die Uhr sichergestellt. Der Drehknopf ist in verschiedenen Farben funktionsabhängig beleuchtet. Sämtliche von Großserienherstellern am Markt verfügbare Lokomotiven können mit dem passenden Symbol und einem individuellen Namen auf dem LCD dargestellt werden. Ebenso werden die einzelnen Funktionen, Lichtsymbol sowie die aktuelle Fahrstufe auf dem Display angezeigt. Der DiMAX-Navigator ist für das bidirektionale Funksystem vorbereitet, was Reichweiten von bis zu 100 Metern sicherstellt.
Lieferumfang:
1 x DiMAX Navigator + 1 x Anschlusskabel + 1 x Handbuch
Hinweise:
Passende Batterien (2 x 1.5 V AA) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
188 mm
Breite:
78 mm
Digital-Format:
Universal
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Fertigbaustein
Produkt-Art:
Funkhandregler
Weitere Suchbegriffe: 04049449300261, Massoth
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 333,34*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 286,56*
€ 333,35*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 442,73*
€ 509,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,34*
€ 396,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,55*
€ 393,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,23*
€ 291,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.