| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y343822 Herst.-Nr.: 76389 EAN/GTIN: 5702016913583 |
| |
|
| | |
| Erlebe höchste Spannung in den berühmtesten Räumen von Schloss Hogwarts™! In der Kammer des Schreckens muss sich Harry Potter™ gegen Tom Riddle und den riesigen Basilisken behaupten. In der Großen Halle warten der Sprechende Hut und weitere Zauberutensilien auf ihren Einsatz. Überall lauert Nervenkitzel – und Wichtel aus Cornwall! Besondere Extras: Voldemort™ als exklusive goldene Jubiläums-Minifigur und 6 magische Überraschungskartenelemente. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hogwarts™ Kammer des Schreckens | Altersklasse: | ab 9 Jahre | LEGO Teile: | 1176 | Produkt-Art: | LEGO® HARRY POTTER™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05702016913583, LEGO Harry Potter, Hogwarts™ Kammer des Schreckens, Legosteine |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 93,43* | € 116,02* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,61* | € 124,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 100,38* | € 124,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 106,56* | € 131,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,15* | € 133,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|