Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet SmartCase 2200SC-2 Bit-Set 50teilig Innen-Sechskant, Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y344782
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2200SC-2
EAN/GTIN:
     4000896239603
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Doppelsteckschlüsselsatz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Länge:
114 mm
Breite:
100 mm
Mengenangaben:
50teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant + Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv + Außen-Doppelse
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 94,85*
€ 110,82*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 94,87*
€ 110,85*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 96,16*
€ 111,58*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 99,01*
€ 114,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 130,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.