Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4715526 Solar-Spot mit Bewegungsmelder 6W Neutralweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y344822
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4715526
EAN/GTIN:
     4064161171708
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Es werde Licht - und zwar dort, wo man es braucht
Wer abends spät nach Hause kommt oder im Dunkeln nochmal eben mit dem vierbeinigen Freund nach draußen möchte, kennt das Problem: Erst sucht man in der Finsternis nach dem Schalter und dann ist das Licht nicht da, wo man es gerne hätte. Eine einfache Lösung ohne aufwändige Installation bietet die Sygonix Solar Außenwandleuchte. Kabelunabhängig lässt sich der Spot exakt an den Stellen montieren, wo es bei Bedarf hell sein soll.
Langlebig und Augenfreundlich
Robust und clever ist der Spot noch dazu: Er ist wetterfest nach IP44 sowie rostbeständig und erkennt dank des integrierten PIR-Bewegungssensors, wann er sich einschalten soll. Bis zu 600 Lumen Helligkeit sind möglich, wobei für die individuelle Beleuchtung drei intelligente Modi zur Verfügung stehen. Die Diffusorplatte über den LED-Leuchtmittel ist aus Anti-UV-Material gefertigt.
Features:
Solarleuchte mit 3 intelligenten Modi
Helligkeit bis max. 600 Lumen
Präziser PIR-Bewegungssensor
Wetterfest im Außenbereich, IP44
Lieferumfang:
Lampe
Schraube & Dübel x 2
Positionierpapier
Handbuch
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
128 mm
Akku:
1x 3,7 V (2200 mAh)
Breite:
95 mm
Gewicht:
474 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Erfassungswinkel vertikal:
90 °
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
600 lm
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
40
Leuchtdauer (max.):
9 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Einstellbare Leuchtdauer min.:
25 s
Erfassungswinkel horizontal:
90 °
Lampen-Besonderheiten:
Mit Sensor
Erfassungsweite max.:
8 m
Bauform:
Rechteckig
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
377
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 39,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,10*
€ 41,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 50,99*
€ 68,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.