Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4051697 Aderendhülse 1mm² Rot 5000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y350572
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051697
EAN/GTIN:
     4028177938618
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:


Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4051697
Typ:
AS 4051.697
Querschnitt je Ader:
1 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Rot
Besonderheiten:
für Crimpautomaten
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
10 mm
Temperaturbereich:
105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 04028177938618, Rittal, AS 4051697, Adernendhülsen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 131,76*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 123,37*
€ 137,44*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,42*
€ 137,44*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 123,7515*
€ 137,8215*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 124,03*
€ 138,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,44*
€ 163,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,88*
€ 161,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 134,50*
€ 160,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,55*
€ 155,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,92*
€ 152,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,42*
€ 142,11
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.