Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4051597 Aderendhülse 0.5mm² Orange 5000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y350732
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051597
EAN/GTIN:
     4028177920057
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse isoliert 0.5mm²

Features:


Orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4051597
Typ:
AS 4051.597
Querschnitt je Ader:
0.5 mm²
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Orange
Besonderheiten:
für Crimpautomaten
AWG max.:
20
Hülsenlänge:
8 mm
Temperaturbereich:
105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse isoliert, aderendhülse 0,5mm², 04028177920057, Rittal, AS 4051597, Adernendhülsen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 69,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,45*
€ 71,64*
€ 5,95*
ab € 57,02*
€ 71,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,282*
€ 71,812*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,69*
€ 72,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,64*
€ 85,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,26*
€ 81,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,81*
€ 80,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,60*
€ 78,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,81*
€ 73,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,45*
€ 67,18
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01129* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.