Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4051605 Aderendhülse 2.5mm² Blau 3000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y350922
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051605
EAN/GTIN:
     4028177938649
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Features:


Blau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4051605
Typ:
AS 4051.605
Querschnitt je Ader:
2.5 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Besonderheiten:
für Crimpautomaten
AWG max.:
14
Hülsenlänge:
10 mm
Temperaturbereich:
105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Rittal, AS 4051605, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,29*
€ 88,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,22*
€ 92,24*
€ 5,95*
ab € 79,02*
€ 92,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,0765*
€ 92,5065*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,50*
€ 92,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,24*
€ 109,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,71*
€ 104,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,83*
€ 103,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,44*
€ 99,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,76*
€ 97,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,22*
€ 90,70
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.