Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 2580.013 Dichteinsatz schlagfest Kunststoff Grau 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y354562
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2580013
EAN/GTIN:
     4028177939721
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Flanschplatte
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
14 mm
Ausführung:
klein
RoHS-konform:
Ja
Typ:
AX 2580.013
Kabel-Ø (min.):
13 mm
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 16,15*
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 16,67*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 16,67*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 16,88*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 17,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2583120
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.