Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4051546 Aderendhülse 1mm² Rot 4000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y356002
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051546
EAN/GTIN:
     4028177937949
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:


Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4051546
Typ:
AS 4051.546
Querschnitt je Ader:
1 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Rot
Besonderheiten:
für Crimpautomaten
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
10 mm
Temperaturbereich:
105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 04028177937949, Rittal, AS 4051546, Adernendhülsen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 122,98*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 110,82*
€ 128,27*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 128,27*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 111,109*
€ 128,629*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 111,58*
€ 129,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,27*
€ 152,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,43*
€ 150,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 125,61*
€ 149,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,50*
€ 143,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,52*
€ 139,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,96*
€ 129,66
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.