Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4051538 Aderendhülse 1mm² Gelb 4000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y356092
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051538
EAN/GTIN:
     4028177937864
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 1qmm gelb
aderendhülsen 1mm²
aderendhülse gelb

Features:


Gelb
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4051538
Typ:
AS 4051.538
Querschnitt je Ader:
1 mm²
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Gelb
Besonderheiten:
für Crimpautomaten
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
10 mm
Temperaturbereich:
105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Rittal, AS 4051538, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,78*
€ 123,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 126,10*
€ 5,95*
ab € 111,47*
€ 128,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,339*
€ 128,869*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,47*
€ 129,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,10*
€ 150,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,07*
€ 148,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,77*
€ 143,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,01*
€ 140,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,35*
€ 130,13
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.