Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 16408100 Fernmeldekabel J-H(St)H 6 x 2 x 0.60mm² Grau (RAL 7035) 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y360692
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     16408100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Anwendung
Zur Nachrichten- bzw. Signalübertragung.

Einsatz:
In trockenen und feuchten Betriebsstätten, in und unter Putz. Für Starkstrominstallationszwecke, Außen- und Erdverlegung nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
16408100
Leiteraufbau:
6 x 2 x 0,6 mm
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
8.5 mm
Besonderheiten:
starrer Innenleiter + Halogenfrei + Folienschirm
Prüfspannung:
800 V/AC
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7035)
Prüfzeichen:
VDE 0815
Kabeltyp:
J-H(St)H
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
8
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
8
Querschnitt:
6 x 2 x 0.60 mm²
Anzahl Adern:
12 x
Produkt-Art:
Fernmeldekabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,432* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 785,27*
€ 934,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 777,52*
€ 925,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 769,75*
€ 916,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 748,15*
€ 890,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 730,73*
€ 869,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 716,00*
€ 852,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.