Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 40354 N E-Lok E16 der DRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y361212
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     40354
EAN/GTIN:
     4015615403548
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Neuheit 2021: Das Modell der legendären E-Lok BR E16 überzeugt durch eine stimmige Lackierung und Bedruckung sowie präzise Gehäuse-Gravuren und eine exakte Detaildarstellung der markanten Buchli-Antriebe. Darüber hinaus besitzt die PIKO BR E16 feine Speichen-Radsätze, die mit der filigranen Dachausrüstung, den Stromabnehmern und den extra angesetzten Griffstangen zu einem authentischen Gesamteindruck des Modells beitragen. Die Lokomotive verfügt über ausgezeichnete Laufeigenschaften und hohe Zugkräfte für originalgetreue Zugkompositionen. Das Modell ist mit einer modernen Next18-Schnittstelle ausgerüstet und zeigt den üblichen Lichtwechsel rot/weiß. Das PIKO Modell entspricht in Form, Farbgebung und Bedruckung exakt seinem Vorbild.
Features:
NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse
NEM 662 Next18
Weitere Informationen:
LüP / LüK:
102 mm
Herst.-Teilenr.:
40354
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Weitere Suchbegriffe: 04015615403548, PIKO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 194,39*
€ 411,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,34*
€ 411,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,92*
€ 490,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.