Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 51544 H0 E-Lok BR 91 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y361622
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     51544
EAN/GTIN:
     4015615515449
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Neuheit 2021: Druckvariante der BR 191 als E 91 in Ep. III
Weitere Informationen:
LüP / LüK:
192 mm
Herst.-Teilenr.:
51544
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Weitere Suchbegriffe: 04015615515449, Piko H0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 219,91*
€ 313,12*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 270,86*
€ 313,13*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 422,25*
€ 480,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,12*
€ 372,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.