Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel 20992979A 1016 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y36194
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992979
EAN/GTIN:
     3831063420163
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze rot
metrel prüfspitze

Features:
Prüfspitze rot, CAT II 1000V
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
180 mm
Breite:
160 mm
Passend für (Details):
MI 3101 + MI 3105 + MI 3102 + MI 3100 + MI 3002 + MI 3125B MI 3122 + MI 3121 + MI 3123 + M
Gewicht:
20 g
Typ:
A 1016
Passend für Marke:
Metrel
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Metrel, A 1016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 9,66*
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 9,67*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,71*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 13,92*
€ 20,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metrel
20991538
ab € 656,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.