| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y36195 Herst.-Nr.: 20992978 EAN/GTIN: 3831063420149 |
| |
|
| | |
| Features: Prüfspitze, Schwarz , CAT II 1000V
Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Länge: | 180 mm | Breite: | 160 mm | Passend für (Details): | MI 3101 + MI 3105 + MI 3102 + MI 3100 + MI 3002 + MI 3125B MI 3122 + MI 3121 + MI 3123 + M | Gewicht: | 20 g | Typ: | A 1014 | Passend für Marke: | Metrel | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metrel, A 1014 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,09* | € 9,03* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,24* | € 9,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 9,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,88* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|