Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DPM1000 Stromzange CAT III 1000 V, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y362052
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1013-356
EAN/GTIN:
     5036175241448
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
megger strommesszange
Die neue Megger Leistungsmessklemme DPM1000 vereint die Funktionen von Leistungsmesser, Oberschwingungsmessgerät und Datenprotokollierer in einem benutzerfreundlichen Paket. Das Design erfüllt die Anforderungen von BSEN 61010-1 CAT IV 600 V für Versorgungsseitenanwendungen. Eine große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zeigt alle Messungen, welche auf Knopfdruck oder beim Drehen des Auswahlknopfs eingeschaltet werden kann, deutlich an. Außerdem schaltet sie sich automatisch ab, um den Batterieverbrauch zu senken. Der DPM1000 kann DC-, AC-, gepulste und gemischte Ströme bis zu 1000 A messen, indem einfach die Klemme um den entsprechenden Leiter geklemmt wird, während Spannungen bis zu 1000 V AC oder DC mit den mitgelieferten Messleitungen gemessen werden können. Wenn Leistungsmessungen durchgeführt werden sollen, werden beide oben genannten Verfahren gleichzeitig durchgeführt. Alle energiebezogenen Parameter, einschließlich Energieverbrauch, Frequenz, Klirrfaktor, Verzerrungsfaktor und Kapazität. Er verfügt über eine automatische Bereichswahl und eine Drehfeld-Richtungsanzeige für 3 Phasen. Der DPM1000 misst die ein- und dreiphasige Wirkleistung und den Leistungsfaktor, den Oberschwingungsgehalt des Signals und kann Oberschwingungen bis zur 25. Oberschwingung anzeigen. Es können Temperaturmessungen bis zu 1000 °C mit dem mitgelieferten Thermoelement durchgeführt werden.Das DCM1000 ist ideal geeignet für die Messung der Netzqualität und Anwendungen in der Entwicklung, Installation, Wartung und Reparatur von Ausrüstung und Geräten in der Leistungselektronik und Energietechnik. Die Einheit verfügt über eine interne Taschenlampe, die während des Betriebs der Zange leuchtet, und eine automatische berührungslose Spannungserkennung zur Identifizierung spannungsführender Leitungen.Der DPM 1000 kann zur Datenprotokollierung in seinem internen nichtflüchtigen Speicher verwendet werden. Sie können über einen bestimmten Zeitraum maximal 9999 Messwerte/Datensätze im Speicher aufzeichnen und die Daten herunterladen, um Diagramme und Berichte zu erstellen. Die Aufzeichnungsrate kann von 1 Sek. bis 600 Sek. eingestellt werden Die Genauigkeit des Timers liegt innerhalb von 3 Sekunden pro Stunde.Das Messgerät verwendet Bluetooth v4.0-Drahtlostechnologie mit geringem Energieverbrauch, um Echtzeitdaten an die kostenlose Megger LinkTM-App zu übertragen, die sowohl für iOS als auch Android verfügbar ist. Die maximale Reichweite im Freien beträgt ca. 10 m. Diese Funktion ist für Zustrom und Phasendrehung ungültig.Der DPM1000 wird komplett mit Messleitungen und Thermoelementsonde in einem vollen Tragekoffer geliefert.
Features:
AC-/DC-Spannung 1000 V
AC/DC-Strom bis 1000 A
Echt-Effektivwert
Widerstand 100 kΩ
LCD-Anzeige
Drehfeld-Richtungsanzeiger
Einschaltspitzenstrom
Automatische Hintergrundbeleuchtung
Frequenzmessung
Kapazitätsmessung
Leistungsfaktormessung
Wattmessung bis 1 MW
Oberwellenmessung
Harmonische Verzerrung
Diodenprüfung
Kontaktloser Spannungsprüfer
Durchgangssummer
Data Hold/Min-Max/Peak Hold
Helle LED-Taschenlampe
Temperatur bis 1000 °C
Trageholster/-tasche
CAT IV 600 V Wertung
Bluetooth/Megger-Link™-App
Lieferung mit Tragetasche
Lieferumfang:
Leistungsmessklemme DPM1000 + DCM 4mm Spare Lead Set + TP-90 Thermocouple Probe + Hard Carry Case + Batterie 6 x AAA
Weitere Informationen:
Temperatur:
-50C bis +1000C
Öffnungsbereich für Stromzange:
40 mm
Schnittstellen:
Bluetooth®
Typ:
DPM1000
Messbereich Kapazität:
400F , 4000 F
Messfrequenz:
20Hz-10 kHz
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
1kohm-100kohm
Messbereich Frequenz:
20Hz-10K Hz
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
100 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
100 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
100 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, stromzange 100a, Megger, DPM1000, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,17*
€ 434,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 376,87*
€ 451,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,21*
€ 523,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 541,88*
€ 628,29*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 864,69*
€ 948,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,35*
€ 537,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,65*
€ 519,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,04*
€ 464,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,87*
€ 448,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1241963
ab € 217,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.