| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y363532 Herst.-Nr.: 52902 EAN/GTIN: 4015615529026 |
| |
|
| | |
| Neuheit 2021: Druckvariante der V 200 der DR. Die V200 wurde ab 1970 zur Baureihe 120 umgezeichnet. In den 90er Jahren folgte die finale Umzeichnung als Baureihe 220. Features: NEM 658 PluX22 inkl. PluX22 Sounddecoder Weitere Informationen: | | LüP / LüK: | 202 mm | Herst.-Teilenr.: | 52902 | Stromsystem: | Digital AC Sound | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Diesellok |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04015615529026, Piko H0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,78* | € 292,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 251,67* | € 292,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,75* | € 474,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|