Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 52425 H0 Diesellok BR V 75 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y363742
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     52425
EAN/GTIN:
     4015615524250
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
piko diesellok h0
diesellok h0
Neuheit 2021: Druckvariante der Baureihe 107 als V 75 Ep. III
Features:
NEM 658 PluX22 inkl. PluX22 Sounddecoder
Weitere Informationen:
LüP / LüK:
144 mm
Herst.-Teilenr.:
52425
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Weitere Suchbegriffe: 04015615524250, Piko H0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 226,59*
€ 301,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 259,15*
€ 301,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 433,54*
€ 496,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.