Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 52424 H0 Diesellok BR V 75 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y363782
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     52424
EAN/GTIN:
     4015615524243
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
piko diesellok h0
diesellok h0
Neuheit 2021: Druckvariante der Baureihe 107 als V 75 Ep. III
Features:
NEM 658 PluX22
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DR-Ost
LüP / LüK:
144 mm
Herst.-Teilenr.:
52424
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: 04015615524243, Piko H0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,33*
€ 199,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 168,70*
€ 199,86*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 289,21*
€ 334,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.