Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger SPS 8034 Ni / SW Sicherheits-Prüfspitze Buchse 4mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y365972
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SPS 8034 Ni / SW
EAN/GTIN:
     4064161290317
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel

Features:

Nennstrom 5 A
BuchsenØ
Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
5 A
Material der Spitze:
Stahl
Max. Durchgangs-Widerstand:
20 mΩ
Anschluss:
Buchse 4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sicherheits-Prüfspitze
Weitere Suchbegriffe: 02050006629390, Schützinger, federkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,34*
€ 6,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,46*
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 8,46*
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 8,48*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,06*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,22*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,22*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,36*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.