| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y387202 Herst.-Nr.: 2064108 EAN/GTIN: 5010266005492 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Silikondichtung- haftet hervorragend. Ideal für Anwendungen,die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Keine Kennzeichnungspflicht.
LOCTITE® SI 5990 ist eine nichtkorrosive Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Durch das thixotrope Verhalten verringert LOCTITE SI 5990 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Sie bietet hervorragender Temperaturbeständigkeit. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich bis 350 °C. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperaturbeständigkeit: | 350 °C | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Herstellerfarbe: | Kupfer | Produkt-Art: | Silikon |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Silicon, Silikon, Silikondichtung, loctite flächendichtung 100ml, loctite lichthärtende klebstoffe, pattex komponentenkleber, LOCTITE®, SI 5990 CO, kleber, klebstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 13,93* | € 18,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 15,12* | € 19,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 16,06* | € 19,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,04* | € 19,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,26* | € 20,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1404* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|