| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y387222 Herst.-Nr.: 2064521 EAN/GTIN: 5010266005683 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Silikondichtung- haftet hervorragend. Ideal für Anwendungen mit größerem Dichtspalt. Keine Kennzeichnungspflicht. Hervorragende Wasser- / Glykolbeständigkeit.
LOCTITE® SI 5660 ist eine Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Durch das thixotrope Verhalten verringert LOCTITE SI 5660 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es eignet sich speziell für Dichtungsanwendungen, bei denen eine gute Beständigkeit gegen gegen Wasser und Glycol gefordert wird. Typische Anwendungen sind u.a Getriebe und Metallguss-Gehäuse. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Max. Spalt: | 1 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Silikon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Silicon, Silikon, Silikondichtung, pattex silikon grau, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, LOCTITE®, SI 5660 GY, kleber, klebstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,06* | € 19,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,86* | € 19,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 16,10* | € 20,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,23* | € 20,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 17,03* | € 22,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1523* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|