| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y387502 Herst.-Nr.: 2558929 EAN/GTIN: 4058093025185 |
| | |
|
| | |
| Acetoxy-Silikonpaste, wird im Allgemeinen für Dichtanwendungen, aber auch zum Kleben und bei Hochtemperaturanwendungen eingesetzt.
LOCTITE® SI 5399 ist eine rote, thixotrope, bei Raumtemperatur härtende Acetoxy-Silikonpaste, die im Allgemeinen für Dichtanwendungen eingesetzt wird, aber auch zum Kleben und bei Hochtemperaturanwendungen geeignet ist. Der Einsatz erfolgt primär bei industriellen Klebe- und Dichtanwendungen, in der Heizungstechnik, in Industrieöfen, in elektrischen Haushaltsgeräten und in industriellen Heizanlagen, bei denen Temperaturen bis +350 °C (+662 °F) auftreten. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Temperaturbeständigkeit: | 350 °C | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 319: Verursacht schwere Augenreizung | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 302+352: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen + P 305+351+338: Be | Signalwort: | Achtung | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Dichtmasse | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Hochtemperatur-Silikon, Karosseriedichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Silicon, Silikon, Silikonpaste, karosseriedichtmasse teroson, dichtungspaste, 04058093025185, LOCTITE®, SI 5300 RD, kleber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,07* | € 28,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,32* | € 29,07* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,01* | € 29,53* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,63* | € 30,52* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,60* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,07613* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|