Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht tint Einbauleuchte tint Spotlights 3er RGB, Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y389392
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404051
EAN/GTIN:
     4018412675156
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
tint ist Smart Home kompatibel
Alle Lampen und Leuchten mit dem tint-Logo können problemlos in gängige Smart Home Systeme integriert werden. Voraussetzung ist, dass diese genauso wie tint auf dem sicheren, international anerkannten Funkstandard Zigbee basieren - das ist zukunftssicher!
Sie nutzen bereits ein anderes Lichtsteuerungssystem? Kein Problem, denn alle tint-Produkte sind mit Philips Hue, Osram Lightify sowie weiteren Lichtsteuerungssystemen mit Zigbee 3.0 kompatibel (zum Einbinden in ein kompatibles Zigbee Gateway starten Sie auf der zugehörigen App den Suchvorgang und schalten die Lampe ein. Das Leuchtmittel ist verbunden, wenn es 3x aufleuchtet).
Eingebunden in Smart Home Systeme bietet tint zahlreiche weitere Funktionen wie z.B. die Steuerung von unterwegs oder die Timerfunktion, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Für die App-Steuerung benötigen Sie ein Gateway, das an Ihren bestehenden WLAN-Router zuhause angeschlossen wird. Es ist die Verbindung zwischen den Lampen und der App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren - das ist smart!

Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB; Intuitiv steuerbar über tint-Fernbedienung (zusätzlich erhältlich); 6 voreingestellte Lichtszenen von Romantik bis Party, individuell einstellbare Lichtgruppen; Stufenlos dimmbar, z. B. per tint-Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar); Sprachsteuerung per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio
Features:
Lichtfarbe 1800 bis 6500 K sowie RGB-Licht
6 voreingestellte Lichtszenen von Romantik bis Party
Kompatibel mit Philips Hue und Amazon Alexa
Weitere Informationen:
Datenaustausch:
bidirektional
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Alexa
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
netzbetrieben
Lichtstrom pro Lichtquelle:
425 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Serie:
tint
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Leuchtfarbe einstellbar
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
RGB + Kaltweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 100,21*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 100,22*
7 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 145,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.