Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 22703201 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Gegenmutter M32 Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y401622
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22703201
EAN/GTIN:
     4013902932580
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung IP68 mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, schwarz, mit Gegenmutter
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade, unbehandelt, glasfaserverstärkt
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
22703201
Typ:
KVR M32-MGM/sw
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Gegenmutter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
Gewinde-Länge:
11 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68, gegenmutter, gegenmutter m32, Spelsberg, KVR M32-MGM/sw
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,83*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,86*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88698*
€ 2,90698*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.