Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0396414 Flanschwinkel 300 x 300mm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y402781
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0396414
EAN/GTIN:
     4029713026554
Suchbegriffe:
Flanschenwinkel
flanschenwinkel 300 x 300mm
flanschenwinkel
preisser flanschenwinkel
Zum Ausrichten von Flanschen in der Werkstatt und im Metallbau.
Features:
Verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
750 g
Typ:
0396414
Querschnitt:
30 x 5 mm
Schenkel B:
300 mm
Schenkel A:
300 mm
Winkel-Einstellung (max.):
90 °
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Flanschwinkel
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Winkellehre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,56*
€ 21,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 21,95*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 17,13*
€ 22,28*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 22,57*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,31*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.