| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y402991 Herst.-Nr.: 0396432 EAN/GTIN: 4029713026608 |
| |
|
| | |
| Für Winkelübertragungen in der Werkstatt und im Metallbau. Features: Chromatisiert Weitere Informationen: | | Gewicht: | 270 g | Typ: | 0396432 | Schenkel-Länge: | 200 mm | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Schenkel A: | 200 mm | Material: | Stahl | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Stellwinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,29* | € 10,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,85* | € 11,24* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,19* | € 11,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,38* | € 11,66* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,51* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|