Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0388104 Haarwinkel 100 x 70mm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y405011
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0388104
EAN/GTIN:
     4029713208424
Suchbegriffe:
Haarwinkel
preisser haarwinkel
haarwinkel
haarwinkel 100x70mm
Für Winkelprüfungen in der Fertigung und Werkstatt.
Features:
Blendfreie Haarmesskante
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Typ:
0388104
Genauigkeit:
GG 00
Querschnitt:
20 x 5 mm
Schenkel B:
70 mm
Schenkel A:
100 mm
Winkel-Einstellung (max.):
90 °
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 875
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Haarwinkel
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,15*
€ 33,83*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,80*
€ 33,84*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,35*
€ 34,49*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,93*
€ 35,68*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 32,89*
€ 43,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.